73230 ビットラチェットハンドル Wera 48946852 73230 ビットラチェットハンドル Wera 48946852

ビットラチェットハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48946852 品番73230
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ギヤ数60で6°刻みのなめらかな回転です。狭い箇所での作業に適しています。流線形で持ちやすい形状です。

全長(mm)87 軸径(Φmm)6.35 質量(g)78 トラスコ品番411-9908 種類ハンドル 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48946852
2019-06-04
用途:
機器のメンテナンス

写真で見るよりかなり小さいです。手のひらサイズ。
ラチェットは細かく、とても気持ちが良いです。
あまりトルクを掛ける用途には向きませんが、手元に一本あると
作業がはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする