17205 オフセットドライバー Wera 48946861

オフセットドライバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48946861 品番17205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

狭い箇所での作業に有用です。

先端形状プラス(+) 全長(mm)125 質量(g)36.4 刃先マグネットなし トラスコ品番411-6801 種類オフセットドライバー 商品構成単品 先端サイズ(mm)7/12 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48946913
2014-07-08
用途:
ポンプ インペラ取り外し
力久豆腐屋 様

頑丈でしっかりしてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする