17210 オフセットドライバー Wera 48946877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オフセットドライバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48946877 品番17210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

狭い箇所での作業に有用です。

先端形状プラス(+) 先端サイズ(#)No.3/No.4 全長(mm)200 質量(g)169.2 刃先マグネットなし トラスコ品番411-6810 種類オフセットドライバー 商品構成単品 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48946913
2014-07-08
用途:
ポンプ インペラ取り外し
力久豆腐屋 様

頑丈でしっかりしてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする