※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの オフセットドライバー
オフセットドライバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48946904
品番
17415
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
狭い箇所での作業に有用です。
先端形状
マイナス(-)
先端刃幅(mm)
8
全長(mm)
150
質量(g)
70.8
刃先マグネット
なし
トラスコ品番
411-6844
種類
オフセットドライバー
商品構成
単品
軸貫通
なし