ナットドライバー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48946974 品番 29464
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

軸部が空洞になっているため、全ねじへナットを回してゆくことも可能です。

先端形状ソケット 先端サイズ8mm 軸長(mm)80 トラスコ品番411-7433 全長(mm)185 質量(g)90 種類ナットドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
機器の組み立て
建設業・工事業

グリップも力が入りやすく、ナット部分が短いので、細い部分も作業し易い

対象商品:
48946947
2019-11-09
用途:
機械製造で
製造業

50ミリのスタッドに部品付け、普通のナットドライバーでは無理なのでスパナを使っていたが、weraなら楽勝でナットを締め付け。グリップも握って気持ち良い。久し振りに感動した工具です。

1人が参考にしています
対象商品:
48946974
2019-04-23
用途:
M5ナットの締め付け作業

これまで使用していたものは、グリップが木製で、細長く、全体に重たい印象がありましたが、今回購入したものは太めで力が入りやすく、何より軽くコンパクトで堅牢な感じがとても気に入っています。

対象商品:
48946965
2016-04-01
用途:
配管作業時のバンド締め付け

他のナットドライバーと比較して軽量に感じる。早回しも力を入れた締め付けにも非常に良い作業感覚が得られる。逸品です!

2人が参考にしています
対象商品:
48946965
2016-04-14
用途:
エア/水配管のバンド締結

軽量でハンドリングがし易く、ねじにピタリとはまるので、とても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
48946983
2016-01-18
用途:
自転車のチェーン引き用
自動車・二輪車・自転車関連業

今までに色々試した中では一番丈夫な感じです。
グリップも力をかけやすく使いやすいです。
しいて言うならばもう少し全長が欲しかった。

2人が参考にしています
対象商品:
48946974
2014-02-21
用途:
狭路、小口径のナット締め。
個人のお客様

狭い環境で使える工具が限られ、ヘッドが小さくて懐が深いナット回しとして、これしかありませんでした。
使用環境が限られ、高トルクは掛けれませんが、特工として上々です。

2人が参考にしています
対象商品:
48946947
2014-06-10
用途:
丸穴内のナット締め

グリップ付近まで主軸が貫通タイプになっているため貫通ナットに対応かつ軽量。
ドイツの大手WERAというだけあってグリップも先端部も最高の出来映えである。
1/4ソケットが全く入らず使えない狭い場所ではこれしか手がなくかなり重宝する。
国産品はイマイチなので乗り換えましたが価格も海外製の中では安くお勧め。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする