Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの 六角ドライバー/ボールポイントドライバー
ボールポイントトルクスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48947087
品番
27950
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ボールポイントタイプのトルクス(R)ドライバーで、角度をつけて、ドライバーを回すことができます。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T15
軸長(mm)
80
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
411-7239
全長(mm)
178
質量(g)
56
種類
ボールポイントドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし