※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

27954 ボールポイントトルクスドライバー Wera 48947105 27954 ボールポイントトルクスドライバー Wera 48947105 27954 ボールポイントトルクスドライバー Wera 48947105

ボールポイントトルクスドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48947105 品番27954
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ボールポイントタイプのトルクス(R)ドライバーで、角度をつけて、ドライバーを回すことができます。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。

先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズT25 軸長(mm)100 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番411-7255 全長(mm)205 質量(g)87 種類ボールポイントドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする