トルクスドライバーHF

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48947157 品番 28048
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。

先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズT8 軸長(mm)60 トラスコ品番411-7301 全長(mm)141 質量(g)28.8 種類グリップドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48947202
2015-12-17
用途:
特殊機材 ムービングライトのメンテナンス

トルクスネジ形状にぴったり
よすぎてネジの方に誤差があったり、傷みがあると奥まで入りずらいことも
正しい工具を正しく使用していれば問題ない話です
価格も手ごろ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする