※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの グリップドライバー
ステンレス トルクスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48947245
品番
032050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T8
軸長(mm)
60
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
411-7841
全長(mm)
141
質量(g)
29.9
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし