※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

032056 ステンレス トルクスドライバー Wera 48947306 032056 ステンレス トルクスドライバー Wera 48947306 032056 ステンレス トルクスドライバー Wera 48947306

ステンレス トルクスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48947306 品番 032056
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。

先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズT27 軸長(mm)115 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番411-7905 全長(mm)220 質量(g)87.0 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする