※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

138257 いじり止め トルクスドライバー Wera 48947333 138257 いじり止め トルクスドライバー Wera 48947333 138257 いじり止め トルクスドライバー Wera 48947333

いじり止め トルクスドライバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズT7H 注文コード48947333 品番138257
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

いじり止め付トルクス(R)ねじに対応しています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。

先端形状いじり止めトルクス 先端サイズT7H 軸長(mm)60 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番412-1015 全長(mm)130 質量(g)26.8 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48947412
2018-07-31
用途:
foilボードのウイング取り付け調整に使用
製造業

ホームセンターでは、なかなか置いてないので、モノタロウさんで見つけて購入しました。使いやすい工具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする