丸キリ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48947437 品番027405
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
全長(mm)197 用途下穴あけ作業、ケガキ作業等に。 トラスコ品番411-7212 質量(g)82.4 軸長(mm)105 刃先丸キリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

錐の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kiri_howtouse/
2023-03-14

「錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする