Wera
Weraの 大工道具
Weraの 錐(キリ)/千枚通し
Weraの 錐
角キリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48947446
品番
27455
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
全長(mm)
199
用途
下穴あけ作業、ケガキ作業等に。
トラスコ品番
411-7221
質量(g)
79.2
軸長(mm)
107
刃先
角キリ