曜日別特売
032001 ステンレス ドライバー Wera 48947455

032001 ステンレス ドライバー Wera 48947455
032001 ステンレス ドライバー Wera 48947455
032001 ステンレス ドライバー Wera 48947455

ステンレス ドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本先端形状マイナス先端サイズ3mm軸長(mm)80注文コード48947455品番032001
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。

先端形状マイナス先端サイズ3mm軸長(mm)80材質(グリップ)樹脂トラスコ品番411-7735全長(mm)161質量(g)28.0種類グリップドライバー材質(軸)ステンレス丸軸商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
注意
※032001、302020にはレーザーチップはついておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48947534
2020-08-17
用途: susねじ取付締付作業(組立)
サービス業

予想以上に使いやすい
組立工数削減に効果あり
横展開を図る予定です

2が参考にしています
対象商品 : 48947455
2019-08-05
用途: 機器の分解作業
製造業

ステンレスドライバーなので錆びる心配がないので安心して使える。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする