※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

032005 ステンレス ドライバー Wera 48947491 032005 ステンレス ドライバー Wera 48947491 032005 ステンレス ドライバー Wera 48947491 032005 ステンレス ドライバー Wera 48947491

ステンレス ドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状マイナス 先端サイズ6.5mm 軸長(mm)150 注文コード48947491 品番032005
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は先端形状・先端サイズ・軸長など11種類から選べます 他の種類を見る

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。

先端形状マイナス 先端サイズ6.5mm 軸長(mm)150 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番411-7778 全長(mm)255 質量(g)95.0 種類グリップドライバー 先端レーザーチップ 材質(軸)ステンレス 丸軸 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
注意
※032001、302020にはレーザーチップはついておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48947534
2020-08-17
用途:
susねじ取付締付作業(組立)
サービス業

予想以上に使いやすい
組立工数削減に効果あり
横展開を図る予定です

2人が参考にしています
対象商品:
48947455
2019-08-05
用途:
機器の分解作業
製造業

ステンレスドライバーなので錆びる心配がないので安心して使える。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする