ステンレス ドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状プラス 軸長(mm)60 注文コード48947525 品番032020
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は先端形状・先端サイズ・軸長など11種類から選べます 他の種類を見る

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。

先端形状プラス 軸長(mm)60 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番411-7808 全長(mm)141 質量(g)20.0 種類グリップドライバー 材質(軸)ステンレス 丸軸 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
注意
※032001、302020にはレーザーチップはついておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48947534
2020-08-17
用途:
susねじ取付締付作業(組立)
サービス業

予想以上に使いやすい
組立工数削減に効果あり
横展開を図る予定です

2人が参考にしています
対象商品:
48947455
2019-08-05
用途:
機器の分解作業
製造業

ステンレスドライバーなので錆びる心配がないので安心して使える。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする