Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの グリップドライバー
ステンレス ドライバー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
プラス
軸長(mm)
100
注文コード
48947543
品番
032022
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・先端サイズ・軸長
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
先端形状
プラス
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
411-7824
全長(mm)
205
質量(g)
95.0
種類
グリップドライバー
先端
レーザーチップ
材質(軸)
ステンレス
軸
丸軸
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
注意
※032001、302020にはレーザーチップはついておりません。