高性能イオンブロワ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48947666 品番MIEX-1000
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リアカバーを取り外しできるため、簡単にメンテナンスができます。放電針をワンタッチで清掃できます。耐久性に優れたステンレスボディーです。出力異常になった場合に、高圧出力を停止し、ランプで表示します。リアカバーの開閉を感知し、自動で電源をオフにする安全設計です。

電源(V)AC100 イオンバランス±5V 風量(m3/min)1.16 オゾン発生量0.02ppm以下 幅(mm)130 奥行(mm)100 高さ(mm)195 使用温度範囲0〜40℃ 使用湿度範囲10〜85%RH(結露氷結のないこと) 騒音レベル(dB(A))61以下(風量最大測定距離600mm) 質量(kg)1.7 用途精密部品組み立て作業などに対する、静電気対策として トラスコ品番753-9312

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする