68714514522 Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, オス WURTH ELEKTRONIK 48947667

Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, オス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コンタクト数45
内容量1個注文コード48947667品番68714514522
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
取付方式表面実装ピッチ(mm)0.5シリーズWR-FPC定格電圧(V)250ac行数1定格電流(mA)500挿入力ZIF材質(コンタクト)リン酸銅動作温度(℃)(Min)-25コンタクト数45RoHS指令(10物質対応)対応コンタクト位置シリーズ番号687コンタクトめっきニッケルの上に錫ジェンダーオス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする