MZ-14 メタルフレーム保護メガネ用サイドシールド ミドリ安全 48947702 MZ-14 メタルフレーム保護メガネ用サイドシールド ミドリ安全 48947702

メタルフレーム保護メガネ用サイドシールド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 48947702 品番 MZ-14
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

サイドシールド無しのルネベル・メタルフレームメガネに装着できます。(MZ-11)つるをゴム部に通すことで、メガネに装着できます。(MZ-14)取り付けにねじは不要です。

トラスコ品番753-9347 厚さ(mm)1.0 透明 質量(g)5 縦(mm)43 横(mm)44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48947693
2023-06-07
用途:
ハンダ付け
製造業

サイドシールドが無い保護メガネでハンダ付けしていた際に、ハンダボールが頬を直撃したためサイドの保護用に購入。メタルフレームへの取付けは特に問題は無くHP記載通り簡単にできた。
確かに保護レベルは向上すると考えられるが、サイドシールドを装着した保護メガネを掛けるとサイドシールド自体が大きく視野に入ってきて、特に視野に入る部分の透明度(透明は透明なのだが全く平面度・平滑度がなくて見え方がホケボケ)が悪くて実に鬱陶しい。
安全上外す分けにはいかないため、サイド部分はきちんと光学的平行・透明な仕上げにして頂きたい。

対象商品:
48947693
2022-07-06
用途:
スポット溶接
その他業種

サイドシールドがメガネの付け根まで入ってこないので隙間から火花が飛んできそうで怖いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする