曜日別特売
FT-OS-30 反射・蛍光メッシュヘルメットカバー ミドリ安全 48947727

 

FT-OS-30 反射・蛍光メッシュヘルメットカバー ミドリ安全 48947727
FT-OS-30 反射・蛍光メッシュヘルメットカバー ミドリ安全 48947727

反射・蛍光メッシュヘルメットカバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
蛍光オレンジ
内容量1枚注文コード48947727品番FT-OS-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

高輝度の反射テープを採用し、夜間作業時の視認性を向上させ、安全な作業をサポートします。前頭部にホールを設けており、ヘッドライトと併用して装着が可能です。耐寒性のある反射テープを採用し、寒冷地での作業時に発生しやすいひび割れ等の劣化に強いです。

用途
夜間作業や暗い場所での作業に
蛍光オレンジトラスコ品番495-8471サイズフリー質量(g)35テープ幅(mm)30
注意
※強い摩擦を加えたり、強くもんだりするのはお避け下さい。※日光や電灯に長時間さらすと色褪せの原因となります。※ヘルメット、ヘッドライトは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48947727
2022-09-03
用途: クレーン作業

安全ベストを使用していましたが酷暑対策で購入。目立つし、暑さも緩和されよい。

対象商品 : 48947727
2021-07-29
用途: フォークの荷降ろし作業

オレンジを買いました。トラックやフォークが多い場所での荷降ろし作業の為、すごく目立つのでオレンジを買って正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする