※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

VE73 UE M 静電気帯電防止作業服"男女ペアブルゾン" ミドリ安全 48947885 VE73 UE M 静電気帯電防止作業服"男女ペアブルゾン" ミドリ安全 48947885 VE73 UE M 静電気帯電防止作業服"男女ペアブルゾン" ミドリ安全 48947885 VE73 UE M 静電気帯電防止作業服"男女ペアブルゾン" ミドリ安全 48947885

静電気帯電防止作業服"男女ペアブルゾン"

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48947885 品番 VE73 UE M
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。

ブルー サイズM 用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業 仕様IEC(国際電気標準会議)対応/帯電防止作業服JIS適合品/吸水・防汚加工 トラスコ品番754-8940 種別ブルゾン 質量(g)520 胸囲(cm)114 着丈(cm)61 アズワン品番65-1232-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする