※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

VE77 UE 3L 静電気帯電防止作業服"男女ペアブルゾン" ミドリ安全 48947937 VE77 UE 3L 静電気帯電防止作業服"男女ペアブルゾン" ミドリ安全 48947937 VE77 UE 3L 静電気帯電防止作業服"男女ペアブルゾン" ミドリ安全 48947937 VE77 UE 3L 静電気帯電防止作業服"男女ペアブルゾン" ミドリ安全 48947937

静電気帯電防止作業服"男女ペアブルゾン"

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48947937 品番 VE77 UE 3L
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。

ネイビー サイズ3L 用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業 仕様IEC(国際電気標準会議)対応/帯電防止作業服JIS適合品/吸水・防汚加工 トラスコ品番754-8991 種別ブルゾン 質量(g)610 胸囲(cm)128 着丈(cm)70 アズワン品番65-1232-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする