AG9000 手甲ガード ミドリ安全 48947973 AG9000 手甲ガード ミドリ安全 48947973 AG9000 手甲ガード ミドリ安全 48947973 AG9000 手甲ガード ミドリ安全 48947973 AG9000 手甲ガード ミドリ安全 48947973

手甲ガード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48947973 品番AG9000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

手甲に装着することで挟み事故や衝突事故からの衝撃を緩和します。左右兼用タイプです。洗濯して使えるので衛生的です。マジックテープで調整ができ、手によくフィットします。軽いので操作性抜群です。手袋の内側、外側どちらでも使用できます。

サイズフリー 用途物流などカゴ車運搬での挟み込み事故対策に、土木・建築・鉄鋼現場などでの打ち付け事故対策に トラスコ品番495-8454 厚さ(mm)10 寸法(mm)クッション部分:長さ150×幅100×厚み10 質量(g)45 タイプマジック式 幅(cm)10 長さ(cm)15 適合部位手甲

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48947973
2021-12-24
用途:
物流業
飲食業

柔軟性もあり、マジックテープでしっかりと固定出来る為、とても良いです。ラックの移動や荷物の積み下ろし時に使用していますが、柔軟性がある為、邪魔になりません。また、手袋の上から出来るのもとても良いです。リピート買いです!

対象商品:
48947973
2017-04-05
用途:
杖術の練習時、「繰付」で打太刀の甲に杖を当てるため、防具として使います。

本格的には、使用しておりませんが、付けている事で
安心感がありそれなりの効果があります。
しっかり止める事ができるため、
サポーターとしても有効だと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手・腕用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする