ミドリ安全
ミドリ安全の 換気/設備用品
ミドリ安全の 空気清浄機
ミドリ安全の 空気清浄機部品
分煙小型カウンター MKS-102LK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48948348
品番
MKS-102LK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300,000
コンパクトで省スペースの喫煙コーナーに最適です。PM2.5対策にもご使用いただけます。プラコムコレクタ(半絶縁樹脂)採用で高効率を実現。メンテナンスの回数を削減しました。
用途
オフィス他、様々な施設の分煙対策、PM2.5対策
仕様
集じん/二段式電気方式
トラスコ品番
773-5103
質量(kg)
29
タイプ
机の高さに合うロータイプ
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
約3
風量(m
3
/min)
強9、標準7
消費電力(W)(50/60Hz)
強47/56、標準35/40
捕集効率(%)
強94、標準96/0.3μm
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
683×264×700
注意
※分煙システムは定期的なメンテナンスが必要です。※集じん効率、処理風量は(社)日本空気清浄協会指針測定方法による。
※個人宅配送不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません