S1060B-5L 一般型クリーンウェア S1060 ミドリ安全 48948375

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

一般型クリーンウェア S1060

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード48948375 品番S1060B-5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

一般的なクリーンウエアです。

ブルー サイズ5L 用途作業者からの発じんとESD防止対策 仕様ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品/帯電防止仕様:JIS T8118に準拠/男女兼用 トラスコ品番753-9401 股下(cm)85 ウエスト(cm)92〜100 着丈(cm)188 適応胸囲(cm)108〜120
注意
※クリーンパックではありません。※フード・マスク・手袋・シューズは別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48948375 S1060B-5L 41783325 VEYS120-B-5L クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120 ミドリ安全 クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120 ミドリ安全 1着 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする