ミドリ安全
ミドリ安全の クリーンルームシューズ
ミドリ安全の クリーンルームサンダル/スリッパ
静電作業サンダル エレパスクールライトN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
48948594
品番
ELEPASS COOL-L-GY-L
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
安定した静電性能で靴底から静電気を逃します。軽量で、滑りにくく、耐久性にも優れたサンダル底です。クッション性に優れたエアソール構造です。
サイズ(cm)
25.5〜26
色
グレー
材質(甲被)
人工皮革
標準質量(g/片足)
210(L)
トラスコ品番
753-9142
サイズ
L
質量(g)
420
種類
クリーン静電シューズ
機能
静電、クッション性、通気性、軽量
JIS規格
JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠
材質(底部)
発泡ポリウレタン1層底
靴タイプ
サンダル