静電作業サンダル エレパスクールライトN

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48948628 品番 ELEPASS COOL-L-GY-S
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

安定した静電性能で靴底から静電気を逃します。軽量で、滑りにくく、耐久性にも優れたサンダル底です。クッション性に優れたエアソール構造です。

サイズ(cm)23.5〜24 グレー 材質(甲被)人工皮革 標準質量(g/片足)210(L) トラスコ品番753-9177 サイズS 質量(g)400 種類クリーン静電シューズ 機能静電、クッション性、通気性、軽量 JIS規格JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠 材質(底部)発泡ポリウレタン1層底 靴タイプサンダル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:518519

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする