TR-H210 AHD200万画素屋外用カメラ コロナ電業 解像度1920×1080 ケーブル長(本体)1m 48948664

AHD200万画素屋外用カメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48948664 品番TR-H210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

広範囲を映すスタンダードモデル。

使用場所屋外 防水性IP66相当 仕様OSD(別売レコーダー必要)、UTC機能、AGC、スマートIR、デイ&ナイト(EXT、オート、カラー、白/黒)、天吊り対応、(カメラ側コネクター)BNC、DC セット内容カメラ本体(ケーブル長1m)、シェード(本体装着済)、ブラケット(本体装着済)、ACアダプター(ケーブル長 約1.5m)、施工用テンプレート、防犯ステッカー(SA-02VL)、クリーニングクロス、取付ネジ3本、コンクリートアンカー3本、六角レンチ 質量(g)400 外形寸法(mm)80×133×165 電源DC12V・5.0W ケーブル長(m)(本体)1 機能(逆光補正)OFF、BLC、HSBLC、(WDR)オート、OFF、ON、(NR)2DNR、3DNR、フリッカレス 消費電流(mA)最大320 解像度1920×1080 動作温度、湿度範囲-5℃〜 40℃・80% 以下 撮像素子SONY 2.4M CMOSセンサー搭載 ホワイトバランスAWB、ATW、AWC→セット、室内、室外、マニュアル 言語表示JPN,HEB,ARB,ENG,CHN1,CHN2,GER,FRA,ITA,SPA,POL,RUS,POR,NED,TUR,KOR 画素数200万画素 最低被写体照度(Lux)0.1 画角約87°、(レンズ)f=3.6mm 赤外線投光距離約10m 映像出力AHD2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする