230mm オートロック シリコントング TAKAGI(高儀) 48949285

230mm オートロック シリコントング TAKAGI(高儀) 48949285
230mm オートロック シリコントング TAKAGI(高儀) 48949285

オートロック シリコントング

(2件のレビュー)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×37×30
内容量1個注文コード48949285品番230mm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

片手でかんたん開閉。上に向けて握ると閉じる・下に向けて握ると開く!鍋やフライパンを傷つけにくいシリコン製。食洗機対応

材質本体/ステンレス鋼、樹脂部/シリコンゴム質量(g)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×37×30耐熱温度(℃)(シリコンゴム)230アズワン品番64-4075-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48949294
2019-06-24
用途: 食器洗浄時

材質には申し分ないのですが、少しものを掴むだけでオートロック機能がきいてしまい、作業するたびにトングを開かなければいけません。一度使ってそれっきりになってます。

対象商品 : 48949285
2018-10-22
用途: パスタ、饂飩などの取り分け時
その他業種

閉じたり、開いたりする動作が上下に向け変えることで出来ることがとても便利です。先の方がシリコンなので滑らないことも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする