LEDチューブライト ソーラー式

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード48949398 品番-
販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。
視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。
継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。

用途夜間工事現場や工場内の安全確保 質量(kg)約3.25 (チューブ)赤、(LED)赤 長さ(m)10/本 電源ニッケル水素 連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日) LED使用数(個)20/本 点灯方法交互点滅
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※電池の寿命を延ばすため半年を目途に定期的に充電・放電を繰り返すことをお奨めします。
※製品を分解したり、加工したりしないでください。事故やけがの原因になります。
※設置する際は、けがをしないよう必ず軍手などの手袋をはめて作業してください。
※明るい場所での使用には適しておりません。
※ソーラー部の形状が順次変更になりますが基本スペックに変更はございません。
※使用時間はあくまでも目安となります。使用する環境や電池容量によって異なりますので、ご了承ください。

商品説明動画

モノタロウ ソーラー式LEDチューブライト 商品紹介.
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
建築現場
建設業・工事業

現場でマンションの入居者様に入口等の注意喚起の為設置しました。曲げたり伸ばしたりと使いやすかったです。

2024-10-02
用途:
歩行者通路の明示に使用してます

敏そうな対応で翌日納品して頂きました
非常に助かりました
LEDのチューブライトも明るく点滅して非常に良い

2024-09-13
用途:
現場の夜間注意喚起
株式会社細野塗装店 様 (建設業・工事業)

適度にピカピカしてくれて役に立った。
そこそこ暗くなると光るところもグー。

1人が参考にしています
2024-10-17
用途:
電場に電源がない時
中尾建設株式会社 様

太陽光の耐久性、耐候性について、使用して、検証してみます。

対象商品:
48949398
2023-01-27
用途:
駐車場の防犯対策
B.T.Nine 様

駐車場の防犯対策として設置しました。
ソーラー発電なので、わずらわしい電池交換が不要。
全く手がかかりません。とても満足しています。

対象商品:
48949398
2020-12-11
用途:
多様に使用
株式会社広瀬組 様 (建設業・工事業)

早急な対応ありがとうございました。
品質も良く大変気に入りました。
また機会があればよろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
48949398
2019-12-16
用途:
工事現場
サービス業

もう少し明るければ良いと思います。
チューブがもっとしなやかなら良いと思います。
電池の寿命がどれほどか?

2人が参考にしています
対象商品:
48949398
2018-06-28
用途:
道路工事でバリケードに取り付けて使用。
奄美興発株式会社 様

明るさや視認性に問題なく使用できている、どれほどの耐久性があるかは
今から使い続けてどうなるかですね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ソーラーバッテリー部分のみの取扱いはございますか。
回答:
取り扱いはございません。
2024-02-15
質問:
防水仕様でしょうか。
回答:
防雨ではありますが防水ではございません。雨ざらしの状況下ではご使用が可能な商品です。
2024-02-15
質問:
デイライトはついていますか。
回答:
デイライトはついていません。
1人が参考にしています
2024-02-15

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする