緑 カッター付 園芸用ビニールタイ SunGarden 長さ30m 1巻 48949443

カッター付 園芸用ビニールタイ

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48949443 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

ねじって止めるだけ!
簡単カット!カッター付
片面フラットで結束物にやさしい

用途
そえ木・支柱止めに、家庭内に、オフィスに
誘引作業に
材質被覆部:PVC、芯:針金 幅(mm)約3 長さ(m)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48949468
2022-02-01
用途:
バラのお世話で使っています
金融・保険業

他社品よりもビニールが硬いですが、それ以外は特に気にすることなく使っています。100mが割安だったので、他の商品を買う際に送料無料の購入額に達するようにと購入。

対象商品:
48949468
2021-04-07
用途:
枝の固定
その他業種

樹木やバラ・アジサイ等の枝の広がりを固定する為に2回目の購入です。使いやすく重宝しています。

対象商品:
48949452
2020-09-11
用途:
ネットの固定
農・林・水産業

カッターの切れがいまいちです。取り出しはスムーズにでき満足です。

対象商品:
48949468
2018-04-12
用途:
菜園の支柱や網の取付。
医療・福祉・介護関連業

ビニールタイですが、結ぶとき強く引っぱるとビニールが切れて針金だけになります。
もう少しビニールの強度を上げて欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする