SunGarden
SunGardenの 育苗・誘引・接木
SunGardenの 接木
カット菊用ビニールタイ 150mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(300本)
注文コード
48949477
品番
黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
片面フラットで結束物にやさしい
すぐに使えるカットタイプ
ねじって止めるだけ!お庭で、家庭で、オフィスで大活躍
用途
そえ木・支柱止めに、家庭内に、オフィスに
材質
被覆部:PVC、芯:針金
幅(mm)
約3
長さ(cm)
15
アズワン品番
64-4064-74