黒 カッター付 菊用ビニールタイ TAKAGI(高儀) 長さ50m幅3mm 48949486

カッター付 菊用ビニールタイ

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 注文コード48949486 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

ねじって止めるだけ!
簡単カット!カッター付
片面フラットで結束物にやさしい

用途
そえ木・支柱止めに、家庭内に、オフィスに
誘引作業に
材質被覆部:PVC、芯:針金 幅(mm)約3 長さ(m)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48949486
2020-08-26
用途:
アクアリウム・水草加工用
製造業

ホームセンターに行くと園芸用として広く流通している緑系のビニタイしかなく
黒のビニタイで長さを自由に調整できるこの商品はとても便利
水草を流木に縛り付けるのに使用しているが、流木が水を吸うと黒っぽくなり
ビニタイの黒がほぼ同化して目立たなくなるので、黒のビニタイ一択ですね
近所に売ってないので2個買いました、これで自分の使い方だと数年は持つはずwww

対象商品:
48949486
2018-05-21
用途:
車用電装品のカスタマイズ時 コードのまとめ、結束に使用
マツシタ アート 様 (製造業)

締め具合も緩すぎず、丁度良かった! カッターも付いていて便利です。
黒のビニールカバーもペラペラでなく良いと思います。

対象商品:
48949486
2019-04-10
用途:
家電品のコードまとめ
サービス業

ビニル部分が虫が食ってるような感じで、必要な長さにカット後、巻き付ける時ビニルが抜けて針金が出てきます。今回2回目の購入ですが前回は問題ありませんでした。1部分だけかと思ってましたがよく見ると、最後まで虫食い状態です。
品質管理の徹底を望みます。
とはいえ、50メートルは魅力なのでまた注文するかも

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする