SunGarden
SunGardenの 育苗・誘引・接木
SunGardenの 接木
カット洋ラン用ビニールタイ 150mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(300本)
注文コード
48949495
品番
黄緑
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
片面フラットで結束物にやさしい
すぐに使えるカットタイプ
ねじって止めるだけ!お庭で、家庭で、オフィスで大活躍!
用途
そえ木・支柱止めに、家庭内に、オフィスに
材質
被覆部:PVC、芯:針金
幅(mm)
約3
長さ(cm)
15
アズワン品番
64-4064-75