SunGarden
SunGardenの 育苗・誘引・接木
SunGardenの 接木
カットペーパータイ 150mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100本)
注文コード
48949513
品番
緑
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
片面フラットで結束物にやさしい
すぐに使えるカットタイプ
ねじって止めるだけ
紙と針金でできたやさしいペーパータイ
用途
そえ木・枝止め・オフィス・家庭内に
材質
被覆部:紙、芯:針金
幅(mm)
約3
長さ(cm)
15
アズワン品番
64-4064-76