耐震金具L形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48949714 品番 EP-100
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!

種別L字金具 用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。 仕様両側ゲル接着仕様 材質スチール オフホワイト(アイボリ) 寸法L(mm)63 寸法H(mm)73 寸法W(mm)45 寸法G(mm)3
注意
※スライドセパ付で、設置の際の位置合せが簡単です。大きな揺れのあとは、次の地震に備えて金具の取付状態を必ず点検して下さい。本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブル、災害で生じた破損・怪我等に対しては一切の責任を負いません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48949766
2017-12-12
用途:
家具の転倒防止
建設業・工事業

壁と家具が一体化するので大きな地震の場合にどのような動きになるのか不安です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする