EP-501 耐震金具 シロクマ 48949845 EP-501 耐震金具 シロクマ 48949845 EP-501 耐震金具 シロクマ 48949845 EP-501 耐震金具 シロクマ 48949845

耐震金具

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様両側ゲル接着仕様、片側自在回転タイプ 注文コード48949845 品番EP-501
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)¥5,080 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は仕様など42種類から選べます 他の種類を見る

耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。様々なシュチュエーションに対応可能な自在回転タイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!

種別L字金具 仕様両側ゲル接着仕様、片側自在回転タイプ 材質スチール オフホワイト(アイボリ) 寸法L(mm)139 寸法H(mm)120 寸法W(mm)55 寸法G(mm)5
注意
※スライドセパ付で、設置の際の位置合せが簡単です。大きな揺れのあとは、次の地震に備えて金具の取付状態を必ず点検して下さい。本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブル、災害で生じた破損・怪我等に対しては一切の責任を負いません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-18
用途:
室内壁側にあるパネルの転倒防止
卸売・小売業

製品自体はとてもきれいでおしゃれですが、壁紙への接着には向いてません。
パネルには傷つけたくなく、壁側一面のみ接着しましたが、時間が経つと、接着面からはがれてジグ自体落ちてきます。残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする