商品レビューを投稿する内容量1セット(68個)注文コード48950013品番690157000472
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838販売価格(税別)
仕様コンタクト数:4 、 行数:2 、 オス・メス:オス 、 ピッチ:1.27 mm, 2.54 mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:IDC 、 定格電流:1A 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に錫 、 シリーズ:6901 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:100 V ac 、 ハウジング材質:PBT 、 かん合製品については、代表品番 ; 771-8082 771-8082 、 ; 771-8105 771-8105 、 ; 771-8149 771-8149 、 ; 771-8127 771-8127 を参照. WR-MMオスIDCケーブル取り付けコネクタ. 2.54 mm千鳥配列ピッチ(1.27 mm疑似ピッチ)を特徴とする電線対基板オスIDCケーブル取り付けMiniModuleコネクタであり、1.27 mmピッチのリボンケーブルでの利用に適しています。 これらのWR-MMシリーズ2.54 mmケーブル取り付けMiniModuleオスIDCコネクタは、低プロファイルの小型設計になっており、赤いUL94-V0 PBTボディとニッケルめっきにつや消しスズを施した、りん青銅コンタクトを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応