EP-531 耐震金具 シロクマ 48950143 EP-531 耐震金具 シロクマ 48950143 EP-531 耐震金具 シロクマ 48950143 EP-531 耐震金具 シロクマ 48950143

耐震金具

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様片側はゲル接着、片側はビス止め仕様、片側自在回転タイプ 注文コード48950143 品番EP-531
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様など42種類から選べます 他の種類を見る

耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。様々なシュチュエーションに対応可能な自在回転タイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!

種別L字金具 仕様片側はゲル接着、片側はビス止め仕様、片側自在回転タイプ 材質スチール オフホワイト(アイボリ) 寸法L(mm)82 寸法H(mm)147 寸法G(mm)5 寸法W1(mm)110 寸法W2(mm)30
注意
※スライドセパ付で、設置の際の位置合せが簡単です。大きな揺れのあとは、次の地震に備えて金具の取付状態を必ず点検して下さい。本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブル、災害で生じた破損・怪我等に対しては一切の責任を負いません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-18
用途:
室内壁側にあるパネルの転倒防止
卸売・小売業

製品自体はとてもきれいでおしゃれですが、壁紙への接着には向いてません。
パネルには傷つけたくなく、壁側一面のみ接着しましたが、時間が経つと、接着面からはがれてジグ自体落ちてきます。残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする