耐震金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様両側ゲル接着仕様、片側自在回転タイプ、取り付け面がスチールの場合(スチール家具等)に安定した取付ができるマグネットタイプ。 注文コード48950222 品番EP-600
参考基準価格(税別)¥6,660 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。様々なシュチュエーションに対応可能な自在回転タイプで安定した取り付けが可能なマグネットタイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!

種別L字金具 仕様両側ゲル接着仕様、片側自在回転タイプ、取り付け面がスチールの場合(スチール家具等)に安定した取付ができるマグネットタイプ。 材質スチール オフホワイト(アイボリ) 寸法L(mm)164 寸法H(mm)150 寸法W(mm)55
注意
※スライドセパ付で、設置の際の位置合せが簡単です。大きな揺れのあとは、次の地震に備えて金具の取付状態を必ず点検して下さい。本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブル、災害で生じた破損・怪我等に対しては一切の責任を負いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする