ステンレスボールポイント六角棒レンチ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48950291 品番 022703
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
材質は、ステンレス(X46 Cr13)です。

対辺寸法(mm)3.0 首下長(mm)21 全長(mm)123 質量(g)13.00 トラスコ品番421-6032 材質ステンレス 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48950264
2023-09-12
用途:
Pbから乗り換え
その他業種

力が入れすぎの人は曲がるかな!
M4まで!
折れはしないが少し捻れ発生。
でも、この業界にいて年に一回ぐらい折れていたレンチ、未だにおれず!
逆にネジを何度かねじきりました。

対象商品:
48950291
2022-06-03
用途:
自転車の整備作業などに

丸ステンレス棒を削り出したのちに切削加工しているようで、軸部分が太くなっています。そのため強度が十分でヤワな感じが全くありません。自転車に携行するための工具が販売されていますが、普段の作業は独立している工具の方がずっと使いやすく、他のサイズも含めてWeraを愛用しています。お薦めの1本です。

対象商品:
48950307
2020-10-18
用途:
エアコンの取付作業
荒金 空調 様

持ち手が丸いので、指で廻すときに痛くならない。
また、角が無いので傷がつきにくく長持ちします。
愛用品の一つです。

対象商品:
48950316
2016-05-28
用途:
主に自転車のメンテナンス等

6角穴付ボルトの工具が接触する部分を傷めない面接触構造がセールスポイント。レンチ先端の6角部分が平面ではなく、極端に言うとヘックスキーレンチの様にえぐれております。流石ドイツ人。加工が難しいステンレスでよくこんな構造を実現したな、と。表面仕上げもスタビレーのコンビネーションスパナの如くいぶし銀みたいで好感が持てました。一生物になりそうです!

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする