耐震金具L形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48950378 品番 EP-651
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥2,590 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別) アウトレット
¥2,3981,798

耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。安定した取り付けが可能なマグネットタイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!

種別L字金具 用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。 材質スチール オフホワイト(アイボリ) 寸法L(mm)50 寸法H(mm)99 寸法W(mm)45
注意
※スライドセパ付で、設置の際の位置合せが簡単です。大きな揺れのあとは、次の地震に備えて金具の取付状態を必ず点検して下さい。本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブル、災害で生じた破損・怪我等に対しては一切の責任を負いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする