EP-700 耐震金具 シロクマ 48950414 EP-700 耐震金具 シロクマ 48950414 EP-700 耐震金具 シロクマ 48950414 EP-700 耐震金具 シロクマ 48950414 EP-700 耐震金具 シロクマ 48950414

耐震金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48950414 品番 EP-700
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)¥6,390 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。状況に合わせて長さを調整することが出来るチェーンタイプで安定した取り付けが可能なマグネットタイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!

種別転倒防止ベルト 用途幅広い角度でご使用可能です。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。 材質スチール オフホワイト(アイボリ) 寸法L(mm)45 寸法H(mm)45 寸法W(mm)130 チェーン長(mm)800
注意
※大きな揺れのあとは、次の地震に備えて金具の取付状態を必ず点検して下さい。本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブル、災害で生じた破損・怪我等に対しては一切の責任を負いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする