仕様Wurth Elektronik - WE-RJ45 LANコネクタ、トランス内蔵. Wurth ElektronikのWE-RJ45シリーズは、トランス内蔵の各種RJ45コネクタです。SMD、THT、USB付きTHTがあり、コンパクトで堅牢なデザインは幅広い用途での使用に最適です。. 用途. 処理機能内蔵 モデム、ハブ、ルータ、スイッチ M2M通信 IoT EtherCAT
長さ(mm)17.02
幅(mm)13.87
サイズ-
タイプフェライト
取付方式基板
電流(A)-
電圧(V)-
周波数範囲(MHz)-
定格二次電流(A)-
定格一次電圧(V)-
定格二次電圧(V)-
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)-
動作温度(℃)-40〜85
入力電圧範囲(V)-
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入損失(dB)-1
巻数比-
インダクタンス(μH)-
絶縁電圧(V)-
二次電流(A)-
二次DC抵抗-
出力ポート1