シロクマ
シロクマの 転倒防止用品
シロクマの 転倒防止金具
耐震金具
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48950484
品番
EP-730
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,407
販売価格(税別)
¥
2,188
バスケットに入れる
スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。状況に合わせて長さを調整することが出来るチェーンタイプ。
種別
転倒防止ベルト
用途
幅広い角度でご使用可能です。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。
仕様
両側ビス止め仕様
材質
スチール
色
オフホワイト(アイボリ)
寸法L(mm)
119
寸法H(mm)
119
寸法W(mm)
30
チェーン長(mm)
800
注意
※大きな揺れのあとは、次の地震に備えて金具の取付状態を必ず点検して下さい。本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブル、災害で生じた破損・怪我等に対しては一切の責任を負いません。