027105 ボールポイント六角棒レンチ Wera 48950526

027105 ボールポイント六角棒レンチ Wera 48950526
027105 ボールポイント六角棒レンチ Wera 48950526

ボールポイント六角棒レンチ

(5件のレビュー)
取扱い終了
対辺寸法(mm)4.0
内容量1本注文コード48950526品番027105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。

対辺寸法(mm)4.0首下長(mm)25全長(mm)140質量(g)16.4材質トラスコ品番421-6130形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
注意
※対辺1.5サイズは通常の六角棒レンチです。Hex-Plus仕様ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48950535
2023-07-19
用途: 器械等のメンテナンス
和建技術株式会社

固着したねじでは、少々頼りないが、ほかのモノより使いやすい。何故かこればかり
つかってしまう。

対象商品 : 48950553
2016-11-03
用途: 自転車整備(bmx)
自動車・二輪車・自転車関連業

ロング六角レンチなので力がいれやすく、舐めにくい気がします。自転車整備ではいままで使った中で一番気に入っています。安いし。

対象商品 : 48950562
2015-10-28
用途: 通常のネジ締め
自動車・二輪車・自転車関連業

通常のステンレスはシルバー色だが、この商品はガンメタ。シルバーがキレイに見えるので個人的には好き。

対象商品 : 48950517
2015-10-18
用途: バイクの整備(キャブレター)

ステンレスとの事ですが、一般的にイメージする光沢のあるシルバーとは違い、六角ビットとかでよく見かける艶消しの濃いねずみ色でした。

対象商品 : 48950517
2015-04-22
用途: キャップボルトの締め付け

材質はステンレスとのことですが、見た目、鉄っぽい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする