EP-980 マグネット用ベース シロクマ 48950527 EP-980 マグネット用ベース シロクマ 48950527

マグネット用ベース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48950527 品番 EP-980
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

シロクマ耐震金具EPシリーズマグネットタイプ使用時のマグネット用ベースです。

種別転倒防止ベルト 用途設置面がスチール以外の場合に、マグネットタイプをご使用になりたい時に後付で、スチール下地を作れます。 材質スチール オフホワイト(アイボリ) 寸法W(mm)100 寸法P1(mm)80
注意
※大きな揺れのあとは、次の地震に備えて金具の取付状態を必ず点検して下さい。本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブル、災害で生じた破損・怪我等に対しては一切の責任を負いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする