シロクマ
シロクマの 転倒防止用品
シロクマの 転倒防止金具
マグネット用ベース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48950536
品番
EP-980
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
シロクマ耐震金具EPシリーズマグネットタイプ使用時のマグネット用ベースです。
種別
転倒防止ベルト
用途
設置面がスチール以外の場合に、マグネットタイプをご使用になりたい時に後付で、スチール下地を作れます。
材質
スチール
色
オフホワイト(アイボリ)
寸法W(mm)
200
寸法P1(mm)
180
注意
※大きな揺れのあとは、次の地震に備えて金具の取付状態を必ず点検して下さい。本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブル、災害で生じた破損・怪我等に対しては一切の責任を負いません。