950PKS ヘックスキー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48950632 品番 133154
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。

先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)4 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5 適合ねじサイズ(止ねじ)M8 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M6 トラスコ品番421-6261 全長(mm)80 質量(g)110 首下長(mm)22
注意
※対辺1.5サイズは通常の六角棒レンチです。Hex-Plus仕様ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48950623
2016-07-26
用途:
機械のメンテナンス
製造業

とても使いやすく、愛用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする